詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-51

品名 : ワニ口クリップ(黒)

仕様

最大開口 11mm 全長 54mm
プラグ径 φ4×25mm
定格電圧 300V 定格電流 15A
材質 真鍮 (ニッケルメッキ) 重量 3g
使用温度範囲 +5~40℃(IEC 61010-031 に準拠)
閉口時は導体に触れない安全設計
追加説明
カタログ価格

815 (税抜)/ 897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/09/24 17:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-51 ワニ口クリップ(黒)
EA707NC-52 ワニ口クリップ(赤)
EA707NC-53 ワニ口クリップ(青)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top