品番 : EA707NC-52
品名 : ワニ口クリップ(赤)
仕様
| 最大開口 | 11mm | 全長 | 54mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | プラグ径 | φ4×25mm |
| 定格電圧 | 300V | 定格電流 | 15A |
| 材質 | 真鍮 (ニッケルメッキ) | 重量 | 3g |
| 使用温度範囲 | +5~40℃(IEC 61010-031 に準拠) | ||
| 閉口時は導体に触れない安全設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 138 (2026/09/24 17:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-51 ワニ口クリップ(黒) |
| EA707NC-52 ワニ口クリップ(赤) |
| EA707NC-53 ワニ口クリップ(青) |
