品番 : EA707NC-63
品名 : テストクリップ(青)
仕様
| 最大開口 | 20mm | 全長 | 130mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 青 | プラグ径 | φ4×25mm |
| 定格電圧 | 1000V | 定格電流 | 16A |
| 重量 | 28g | ||
| 閉口時は導体に触れない安全設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/09 08:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-61 テストクリップ 黒 |
| EA707NC-62 テストクリップ(赤) |
| EA707NC-63 テストクリップ(青) |
| EA707NC-64 テストクリップ(黄) |
| EA707NC-65 テストクリップ(緑) |
