詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-64

品名 : テストクリップ(黄)

仕様

最大開口 20mm 全長 130mm
プラグ径 φ4×25mm
定格電圧 1000V 定格電流 16A
重量 28g
閉口時は導体に触れない安全設計
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/06 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-61 テストクリップ 黒
EA707NC-62 テストクリップ(赤)
EA707NC-63 テストクリップ(青)
EA707NC-64 テストクリップ(黄)
EA707NC-65 テストクリップ(緑)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top