品番 : EA707NC-741A
品名 : 1500mm テストリード 黒
仕様
| 全長 | 1500mm | 定格電圧 | 1000V |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | CATⅢ/19A | 色 | 黒 |
| ケーブル断面積 | 1.0m㎡ | ケーブル材質 | シリコン |
| プラグ径 | φ4mm | 基材電気接点 | CuZn |
| ニッケルメッキ | |||
| シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。 | |||
| 柔軟性に優れ、剛性の高いインラインφ4mmMULTILAMプラグを採用 | |||
| IEC EN 61010-031に準拠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,745 円(税抜)/ 1,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/12/15 00:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-741A 1500mm テストリード 黒 |
| EA707NC-742A 1500mm テストリード 赤 |
