詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-742A

品名 : 1500mm テストリード 赤

仕様

全長 1500mm 定格電圧 1000V
定格電流 CATⅢ/19A
ケーブル断面積 1.0m㎡ ケーブル材質 シリコン
プラグ径 φ4mm 基材電気接点 CuZn
ニッケルメッキ
シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。
柔軟性に優れ、剛性の高いインラインφ4mmMULTILAMプラグを採用
IEC EN 61010-031に準拠
追加説明
カタログ価格

1,745 (税抜)/ 1,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2025/12/29 17:19現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA707NC-741A 1500mm テストリード 黒
EA707NC-742A 1500mm テストリード 赤
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top