品番 : EA707NC-742
品名 : 1500mm テストリード 赤
仕様
全長 | 1500mm | 定格電圧 | 1000V |
---|---|---|---|
定格電流 | CATⅢ/19A | 色 | 赤 |
ケーブル断面積 | 1.0m㎡ | ケーブル材質 | シリコン |
プラグ径 | φ4×25mm | 基材電気接点 | CuZn |
ニッケルメッキ | |||
シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、φ4mmのMULTILAMプラグが付いているテストリードです。 | |||
柔軟性に優れ、剛性の高いインラインφ4mmMULTILAMプラグを採用 | |||
IEC EN 61010-031に準拠 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/29 09:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0797ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA707NC-741 1500mm テストリード 黒 |
EA707NC-742 1500mm テストリード 赤 |