詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-79

品名 : ワニ口クリップ (大口径/黄)

仕様

最大開口 39.5mm 全長 92mm
プラグ径 φ4×25mm
定格電圧 1000V 定格電流 32A
材質 真鍮 重量 24g
閉口時は導体に触れない安全設計
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/08/22 18:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-76 ワニ口クリップ (大口径/黒)
EA707NC-77 ワニ口クリップ (大口径/赤)
EA707NC-78 ワニ口クリップ (大口径/青)
EA707NC-79 ワニ口クリップ (大口径/黄)
EA707NC-80 ワニ口クリップ (大口径/緑)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ\n※画像で使用しているワニ口クリップは、EA707NC-78です。
  • メッキの種類
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top