品番 : EA707NC-80
品名 : ワニ口クリップ (大口径/緑)
仕様
| 最大開口 | 39.5mm | 全長 | 92mm |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | プラグ径 | φ4×25mm |
| 定格電圧 | 1000V | 定格電流 | 32A |
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 24g |
| 閉口時は導体に触れない安全設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 64 (2026/10/07 04:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-76 ワニ口クリップ (大口径/黒) |
| EA707NC-77 ワニ口クリップ (大口径/赤) |
| EA707NC-78 ワニ口クリップ (大口径/青) |
| EA707NC-79 ワニ口クリップ (大口径/黄) |
| EA707NC-80 ワニ口クリップ (大口径/緑) |
