品番 : EA707NC-801
品名 : 1500mm テストリード 黒
仕様
全長 | 1500mm | 定格電圧 | 1000V |
---|---|---|---|
定格電流 | CATⅢ/19A | 色 | 黒 |
ケーブル材質 | シリコン | ケーブル断面積 | 1.0m㎡ |
プラグ径 | φ4×25mm | 基材電気接点 | CuZn |
ニッケルメッキ | |||
IEC EN 61010-031に準拠 | |||
シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにφ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにφ4mmの90°アングルプラグ付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/09/29 12:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0797ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA707NC-791 1000mm テストリード 黒 |
EA707NC-792 1000mm テストリード 赤 |
EA707NC-801 1500mm テストリード 黒 |
EA707NC-802 1500mm テストリード 赤 |