詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-802

品名 : 1500mm テストリード 赤

仕様

全長 1500mm 定格電圧 1000V
定格電流 CATⅢ/19A
ケーブル材質 シリコン ケーブル断面積 1.0m㎡
プラグ径 φ4×25mm 基材電気接点 CuZn
ニッケルメッキ
IEC EN 61010-031に準拠
シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにφ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにφ4mmの90°アングルプラグ付。
追加説明
カタログ価格

1,880 (税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/09/29 11:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0797ページ
バリエーション一覧
EA707NC-791 1000mm テストリード 黒
EA707NC-792 1000mm テストリード 赤
EA707NC-801 1500mm テストリード 黒
EA707NC-802 1500mm テストリード 赤
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top