詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-96

品名 : バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/黒)

仕様

定格 AC30V 10A
DC60V 10A
色 黒
適合プラグ φ4mm プラグ径 φ2mm
材質 真鍮(金メッキ)
φ4mmMULTILAMプラグ→φ2mmMULTILAMプラグに変換します。
硬質絶縁スリーブ付
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 80

(2026/09/25 12:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0785ページ
バリエーション一覧
EA707NC-96 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/黒)
EA707NC-97 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/赤)
EA707NC-98 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/青)
EA707NC-99 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/黄)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top