品番 : EA707NC-97
品名 : バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/赤)
仕様
| 定格 | AC30V 10A DC60V 10A |
色 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 適合プラグ | φ4mm | プラグ径 | φ2mm |
| 材質 | 真鍮(金メッキ) | ||
| φ4mmMULTILAMプラグ→φ2mmMULTILAMプラグに変換します。 | |||
| 硬質絶縁スリーブ付 | |||
| MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付) | |||
| ※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/06 11:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0785ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NC-96 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/黒) |
| EA707NC-97 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/赤) |
| EA707NC-98 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/青) |
| EA707NC-99 バナナプラグ変換アダプター(φ4mmプラグ用/黄) |
