品番 : EA708AB-22A
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4371-50 |
---|---|---|---|
交流電圧 | 6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V) |
直流電圧 | 600m/6/60/60/600/1000V 基本確度:±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV) |
交流+直流電圧 | 6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz:±1.0%rdg.±0.023V(at6V) |
クレストファクタ | 20.00Aレンジ:7.5 600.0Aレンジ:3以下 |
交流電流 | 20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、 基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.08A(at20A) |
直流電流 | 20/600A、 基本確度:±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ) |
交流+直流電流 | 20/600A(10~1kHz,真の実効値整流) 基本確度DC,45-66Hz:±1.3%rdg.±0.13A(at20A) |
規格 | CATIV 600V,CATIII 1000V (P2000使用時)CATIV 1000V,CATIII 2000V |
周波数 | 9.999/99.99/999.9Hz 基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz) |
抵抗 | 600/6k/60k/600kΩ 基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω) |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF) |
温度 | -40~400℃ 確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算 |
検電 | Hi:AC40V~600V,Lo:AC80V~600V(50/60Hz) | 高調波 | 【Z3210装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
機能 | 導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト | クランプ内径 | 33mm |
電源 | 単4電池×2本(付属) | 連続使用時間 | 約40時間(Z3210未装着),約20時間(Z3210装着かつ無線通信) |
サイズ | 65(W)×35(D)×215(H)mm | ジョー寸法 | 69(W)×14(D)mm |
材質 | 樹脂 | 重量 | 340g |
使用温度範囲 | -25℃~65℃ | 防じん防水性 | IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時) IP54(保管時) |
bluetooth | 無 | 通信インタフェース | なし |
付属品 | ・テストリード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×2 ・使用上の注意×1 |
||
使用環境を気にしないタフなクランプメーター | |||
交流・直流クランプメーター600A | |||
歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 | |||
交流/直流を自動で判別 | |||
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 | |||
Bluetooth無線技術搭載。別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すると、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。 | |||
ソフトケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
41,800 円(税抜)/ 45,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 13:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0792ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AB-22A クランプメーター(デジタル) |
EA708AB-20A クランプメーター(デジタル) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
オプション | EA707A-61 : 900mm テストリード棒 |