品番 : EA708AB-23A
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4375-50 |
---|---|---|---|
直流電流 | 600/2000A 基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ) |
交流電流 | 1000A(最大表示999.9A,10Hz~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±1.8% rdg.±0.3A(at30.1A-900.0A) |
クレストファクタ | 1000Aレンジ:1.5 | 交流+直流電流 | 1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流) 基本確度DC,45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A) |
直流電力 | 0.000 kVA~1000 kVA(P2000使用時 0 kVA~2000 kVA) (電圧レンジに応じて自動的に切替) 基本確度:±2.0% rdg.±20dgt. |
直流電圧 | 600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV |
交流電圧 | 6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V) |
交流+直流電圧 | 6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013V(at6V) |
規格 | CATIV 600V,CATIII 1000V (直流高電圧プローブ装着時)CATIV 1000V,CATIII 2000V |
抵抗 | 600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω) |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF) |
周波数 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz) |
温度 | -40~400℃ 確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算 |
高調波 | 【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
機能 | 導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト | クランプ内径 | 34mm |
電源 | 単4電池×2本(付属) | 連続使用時間 | 約40時間(Z3210未装着) 約20時間(Z3210装着かつ無線通信) |
サイズ | 65(W)×35(D)×242(H)mm | ジョー断面最小寸法 | 9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値) |
ジョー寸法 | 53(W)×20(D)mm | 重量 | 350g |
材質 | 樹脂 | 使用温度範囲 | -25~65℃ RH以下(結露しないこと) |
防じん防水性 | IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時) IP54(保管時) |
bluetooth | 無 |
通信インターフェース | なし | 付属品 | ・キャップレスのテストリード×1 ・携帯用ケース×1 ・取扱説明書×1 ・使用上の注意×1 |
真の実効値測定可能 | |||
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 | |||
挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター | |||
歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 | |||
交流/直流を自動で判別 | |||
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 | |||
INRUSH測定:起動時の過渡電流を把握 | |||
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 | |||
Bluetooth無線技術搭載。別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すると、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。 | |||
ソフトケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 13:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0792ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AB-23A クランプメーター(デジタル) |
EA708AB-24A クランプメーター(デジタル) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA707A-61 : 900mm テストリード棒 |