品番 : EA708AB-6
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3288-20 |
|---|---|---|---|
| 電流(最大) | 1000A | 交流・直流電流 | 100/1000A (直流)基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. (交流) (10~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
| 直流電圧 | 420m/4.2/42/420/600V 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. |
交流電圧 | 4.2/42/420/600V 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. (30~500 Hz, 真の実効値整流) |
| 抵抗 | 420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt. |
導通 | 420Ω |
| クランプ内径 | 35mm | 電源 | CR2032×1個(付属) |
| サイズ | 57(W)×16(D)×180(H)mm | 重量 | 150g |
| クレストファクタ | 3以下 (1000 Aレンジは2, 電圧は1.5) | その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A) |
| 表示 | LCD, max. 4199 dgt. | 表示更新レート | 2.5 回/秒 |
| 連続使用時間 | 35時間 | 規格 | CATIII 600V(Current) CATIII 300V(Voltage) |
| 付属品 | ・携帯用ケース×1 ・テストリード×1 ・取扱説明書 ×1 |
||
| 真の実効値測定可能 | |||
| 小型軽量のAC/DC両用タイプ | |||
| UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708B-5 クランプメーター(デジタル) |
| EA708AB-6 クランプメーター(デジタル) |
