品番 : EA708B-5
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 3287 |
|---|---|---|---|
| 電流(最大) | 100A | 直流電流 | 10/100A 基本確度: ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
| 交流電流 | 10/100A(10~1 kHz, 真の実効値整流) 基本確度45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±5 dgt. |
交流電圧 | 4.2/42/420/600V(30~500 Hz, 真の実効値整流) 基本確度: ±2.3% rdg. ±8 dgt. |
| 直流電圧 | 420m/4.2/42/420/600V 基本確度: ±1.3%rdg. ±4 dgt. |
抵抗 | 420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ 基本確度: ±2% rdg. ±4 dgt. |
| クレストファクタ | 2.5以下 (150 A, 1000 V max.) | その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A) |
| 表示 | LCD,max.4199dgt. | 表示更新レート | 2.5 回/秒 |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | 連続使用時間 | 25時間 |
| サイズ | 57(W)×16(D)×180(H)mm | クランプ内径 | φ35mm |
| 規格 | CATIII 600V(Current) CATIII 300V(Voltage) |
適合規格 | EN61010-1 CATⅡ600V(Vレンジ) CATⅢ 600V(Aレンジ) |
| 安全性 | EMC;EN61326-1 | 付属品 | 携帯用ケース×1 テストリード ×1 取扱説明書 ×1 |
| 真の実効値測定可能 | |||
| 10Aレンジで小電流も正確に測定 | |||
| 小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備 | |||
| コージュネ/ソーラー発電インバータなどの省電力機器にも対応できます。 | |||
| 左右独立開閉できる両レバー・両開き構造 | |||
| 金属部(コア鉄芯)の露出がなく、CATⅢ600Vで安全性重視 | |||
| スリムで16㎜込み入った配線も楽々クランプ | |||
| 小型軽量のAC/DC両用タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0780ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708B-5 クランプメーター(デジタル) |
| EA708AB-6 クランプメーター(デジタル) |

