品番 : EA708AB-7B
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4373-50 |
---|---|---|---|
直流電流 | 600/2000A 基本確度:±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ) |
交流電流 | 600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±1.3% rdg.±0.3A(at600A) |
交流+直流電流 | 600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流) 基本確度DC,45-66Hz:±1.3% rdg.±1.3A(at20A) |
クレストファクタ | 600.0Aレンジ:3以下 2000Aレンジ:2.84以下 |
交流電圧 | 6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±0.9% rdg.±0.003V(at6V) |
直流電圧 | 600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度:±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV) |
交流+直流電圧 | 6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz:±1.0% rdg.±0.013V(at6V) |
抵抗 | 600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度:±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω) |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度:±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF) |
周波数 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz) |
温度 (K) | -40.0~400.0℃、 確度:±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算 |
検電 | Hi:AC40V~600V Lo:AC80V~600V 50/60Hz |
機能 | 直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト | クランプ内径 | 55mm |
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 65(W)×35(D)×250(H)mm |
ジョー寸法 | 92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値) | 重量 | 530g |
材質 | 樹脂 | 連続使用時間 | 約40時間(バックライトOFF) 約24時間(Z3210装着かつ無線通信) |
使用温度範囲 | -25~65℃ | 防じん防水性 | IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時) IP54(保管時) |
bluetooth | 無 | 通信インタフェース | なし |
付属品 | ・キャップレスのテストリード×1 ・携帯用ソフトケース×1 ・取扱説明書×1 ・使用上の注意×1 |
||
交流・直流クランプメーター2000A | |||
交流/直流を自動で判別 | |||
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 | |||
歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 | |||
Bluetooth無線技術搭載。別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用すると、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。 | |||
ソフトケース付 | |||
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/08 13:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0792ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AB-7B クランプメーター(デジタル) |
EA708AB-21A クランプメーター(デジタル) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
オプション | EA707A-61 : 900mm テストリード棒 |