詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708AE-1

品名 : クランプメーター(デジタル)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05907701(testo770-1)
仕様 本体 機能 導通、ダイオード、突入電流測定、ホールド、
最大・最小・平均値表示
クランプ内径 32mm 電源 単4電池×3本(付属)
サイズ 96(W)×43(D)×249(H)mm 重量 378g(バッテリ含む)
直流・交流電圧 4/40/400/600V 直流・交流電流 400μ/400A
抵抗 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 静電容量 51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
表示値 4000カウント 動作環境 -10~+50℃、80%以下(結露しないこと)
保護等級 IP40
テストリード付
垂直に開くスライド式ジョーでクランプしやすい。
真の実効値測定可能
電線や導線などの電流を非接触で測定します。
ジョーが垂直にスライドして開くので、配線が込み入った場所でも簡単かつ安全にケーブルをクランプすることができます。
モーター起動時の突入電流も実効値で測定可能です。
ディスプレイはクリアで見やすい2ライン表示です。
AC/DC自動切換
バックライト付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0779ページ
バリエーション一覧
EA708AE-1 クランプメーター(デジタル)
EA708AE-11 [EA708AE-1,2用] キャリングケース
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top