品番 : EA708AE-11
品名 : [EA708AE-1,2用] キャリングケース
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900017 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | キャリングケース | サイズ | 270×75×150mm |
| 重量 | 200g | 色 | 黒 |
| EA708AE-1、-2用キャリングケース | |||
| 測定器とアクセサリを安全に保管できる、衝撃に強いハードシェルタイプのキャリングバッグです。 | |||
| 両内側に付いているメッシュポケットで、収納品が動きません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708AE-1 クランプメーター(デジタル) |
| EA708AE-11 [EA708AE-1,2用] キャリングケース |
ウェブカタログ画像
拡大
