品番 : EA708AF-1
品名 : フォークテスター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05907551(testo755-1) |
---|---|---|---|
機能 | 導通、自動電源ON、LEDライト | フォーク径 | 14mm |
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 62(W)×40(D)×199(H)mm |
重量 | 310g | 直流・交流電圧 | 6~600V |
直流電流 | 200A | 抵抗 | 30~100kΩ |
防水機能 | IP64 | ||
ボタン操作無しで電圧・電流・抵抗・導通をテスト | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 23:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AF-1 フォークテスター |
EA708AF-2 フォークテスター |
EA708AF-11 [EA708AF-2用] 交換用プローブチップ |