品番 : EA708AF-2
品名 : フォークテスター
カタログ訂正
24/01/24 項目の訂正。誤:直流電流、正:交流電流(9025 No.55)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05907552(testo755-1) |
---|---|---|---|
仕様 | 本体 | 機能 | 導通、自動電源ON、LEDライト、(相回転、単相極性テスト) |
フォーク径 | 14mm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
サイズ | 62(W)×40(D)×199(H)mm | 重量 | 320g |
直流・交流電圧 | 6~1000V | 交流電流 | 200A(40~70Hz) |
抵抗 | 30~100kΩ | 防水機能 | IP64 |
アコースティック音 | AC50V以上、DC120V以上で発生 | 導通テスト | 30Ω以下 |
単相極性テスト | 90~690V(50/60Hz) | 相回転テスト | 100~400V(50/60Hz) |
動作環境 | -10~+50℃、湿度75%以下(結露のないこと) | 付属品 | 測定チップ、測定チップ用アタッチメント、出荷検査書、取扱説明書 |
ボタン操作無しで電圧・電流・抵抗・導通をテスト | |||
日常の電気測定業務に充分な機能を備えたフォークテスターです。 | |||
1台で電圧測定、単相の電圧側の確認、電流・電圧・抵抗・導通を測定できます。 | |||
電圧レベルや導通のチェックに適しています。 | |||
電気測定パラメータの自動検知により、簡単操作で確実に測定 | |||
AC/DC自動検知機能とは、電圧6V以上で電圧測定モードになり、電圧6 V以下で抵抗300Ω以上の場合は抵抗値測定モード、6V以下で300Ω以下になると導通テストモードに自動的に切り換わる機能です。ボタン操作がないため、誤操作による危険にさらされることはありません。 | |||
2本のプローブ接続またはボタンを押すと自動電源ON ・LEDライト | |||
交換可能なプローブチップ、1,000 V までの電圧範囲拡張など、実用的な機能を搭載しています。 | |||
電圧測定時に相回転方向の確認や、テストリード1本で単相回路の極性の確認ができます。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 00:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA708AF-1 フォークテスター |
EA708AF-2 フォークテスター |
EA708AF-11 [EA708AF-2用] 交換用プローブチップ |