品番 : EA708LB-1
品名 : リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4003-90 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | Bluetooth機能付 | 整流方式 | 真の実効値 |
| 交流電流 | 6m/60m/600m/6/60/200A 基本確度:45Hz - 400Hz:±1.0%rdg±5dgt(6.000mA~6.000A),±1.5%rdg±5dgt(60.00A,200.0A) 基本確度:15Hz - 45Hz,400Hz - 2kHz:±2.0%rdg±5dgt 確度規定範囲:0.060mA ~ 200.0A |
クランプ内径 | 40mm |
| 電源 | 単3電池×3本(付属) | 連続使用時間 | 48時間(Bluetooth OFF) 30時間(Bluetooth ON) |
| サイズ | 64(W)×37(D)×233(H)mm | 重量 | 400g |
| 周波数 | 15.0Hz~2000Hz | フィルタ | ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB) |
| 表示更新レート | 5回/秒 | 高調波 | 【ワイヤレスアダプタ装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
| 防塵・防水規格 | IP40 | 定格 | CATⅢ 300V |
| その他機能 | 最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定 | 用途 | 漏電トラブル対応・絶縁管理に。 |
| 付属品 | ・ワイヤレスアダプタ ・接続ケーブル ・USBケーブル ・携帯用ケース ・取扱説明書 ・使用上の注意 |
||
| 新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出 | |||
| 漏れ電流から負荷電流までワイドに測定 | |||
| リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠 | |||
| コンパレータ機能で探査時間を短縮 | |||
| 出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録 | |||
| 外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定 | |||
| 付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用することでスマホやタブレットに測定値を転送し、漏電発生個所と時間を簡単且つ効率的に確認できます。 | |||
| ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,200 円(税抜)/ 86,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/26 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708LB-2A リーククランプテスター(デジタル) |
| EA708LB-1 リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
