品番 : EA708LB-2A
品名 : リーククランプテスター(デジタル)
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4003 |
|---|---|---|---|
| 整流方式 | 真の実効値 | 交流電流 | 6m/60m/600m/6/60/200A 基本確度:45Hz - 400Hz:±1.0%rdg±5dgt(6.000mA~6.000A),±1.5%rdg±5dgt(60.00A,200.0A) 基本確度:15Hz - 45Hz,400Hz - 2kHz:±2.0%rdg±5dgt 確度規定範囲:0.060mA ~ 200.0A |
| 周波数 | 15.0Hz~2000Hz | クレストファクタ | 3 (200.0 A レンジ以外), 1.5 (200.0 A レンジ) |
| フィルタ | ON時カットオフ周波数 180 Hz ±30 Hz (-3 dB) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
| 連続使用時間 | 48時間 | 測定可能導体径 | φ40mm以下 |
| 表示更新レート | 交流電流:5回/秒 周波数:1回~2回 |
サイズ | 64(W)×37(D)×233(H)mm |
| ジョーサイズ | 75(W)×20(D)mm | クランプ内径 | φ40mm |
| 重量 | 400g | 出力 | RMS (実効値出力), WAVE (波形出力) |
| 高調波 | 【ワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
その他機能 | 最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示, 表示値ホールド, オートホールド, バックライト, オートパワーセーブ, ブザー音, イベント件数表示, コンパレータ, 簡易イベント記録, 突入電流測定 |
| 使用場所 | 屋内使用、汚染度2、高度2000mまで | 使用温湿度範囲 | -10°C ~ 40°C、80% rh以下(結露しないこと) 40°C ~ 45°C、60% rh以下(結露しないこと) 45°C ~ 65°C、50% rh以下(結露しないこと) |
| 防じん防水性 | IP40(ジョーが閉じた状態)(EN 60529) | 保存温湿度範囲 | -30°C ~ 70°C、80% rh以下(結露しないこと) |
| 定格 | CATIII 300V | 適合規格 | 安全性 EN 61010 EMC EN 61326 |
| 準拠規格 | IEC/EN 61557-13:2011 Class 2, ≦30 A/m | 付属品 | ・接続ケーブル ・USBケーブル ・携帯用ケース ・取扱説明書 ・使用上の注意 |
| 用途 | 漏電トラブル対応・絶縁管理に。 | ||
| リーク電流を解析・監視 | |||
| ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。 | |||
| 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとスマホやタブレットに測定値を転送し、漏電発生個所と時間を簡単且つ効率的に確認できます。 | |||
| リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠 | |||
| 新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出(直径 φ40 mmまで) | |||
| 漏れ電流から負荷電流までワイドに測定 | |||
| コンパレータ機能で探査時間を短縮 | |||
| 出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
71,600 円(税抜)/ 78,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/26 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708LB-2A リーククランプテスター(デジタル) |
| EA708LB-1 リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
