品番 : EA708LC-10
品名 : 1000A リークアダプタ
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | LAD-800 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1000A | クランプ内径 | 74×80mm |
| 測定機能 | 交流電流(漏れ電流、負荷電流) | 電源 | 不要 |
| サイズ | 138(W)×37(D)×225(H)mm | 重量 | 約500g |
| ケーブル長 | 約50cm | 2次側クランプ窓寸法 | 外径 42(W)×11(D)×47(H)mm 内径 19.5(W)×25(H)mm |
| 付属品 | ・ソフトキャリングケース ・取扱説明書 |
||
| 交流電流(負荷電流、漏れ電流)測定用クランプアダプタ | |||
| 10:1と100:1の2つの比率を選択可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708LC-10 1000A リークアダプタ |
| EA708LC-11 30A/3000A リークアダプタ |
