詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708LC-11

品名 : 30A/3000A リークアダプタ

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 LAD-1100
測定範囲 30A/3000A クランプ内径 108×128mm
測定機能 交流電流(漏れ電流、負荷電流) 電源 不要
サイズ 194(W)×52(D)×341.5(H)mm 重量 約1800g
ケーブル長 約50cm 2次側クランプ窓寸法 外径 42(W)×11(D)×47(H)mm
内径 19.5(W)×25(H)mm
付属品 ・キャリングケース
・取扱説明書
交流電流(負荷電流、漏れ電流)測定用クランプアダプタ
10:1と100:1の2つの比率を選択可能
追加説明
カタログ価格

86,000 (税抜)/ 94,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 08:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0781ページ
バリエーション一覧
EA708LC-10 1000A リークアダプタ
EA708LC-11 30A/3000A リークアダプタ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top