品番 : EA708S-7
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
メーカー | マルチ計測器 | 型番 | M-1800 |
---|---|---|---|
交流電流 | 20/200/1800A | クランプ内径 | 74×80mm |
電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 138(W)×37(D)×225(H)mm |
重量 | 約500g | 測定機能 | 交流電流(クランプ式) |
使用回路電圧 | AC600V以下 | 使用温湿度 | 0~40℃(80%RH以下) |
最小分解能 | 0.01A | 交流電流確度 | ±2.0%rdg ±5dgt |
測定方法 | 積分方式 | 表示 | 3.5桁、最大表示「1999」単位記号付 |
レンジ切替 | 3レンジマニュアル | 精度 | ±5℃(23℃/80%RH以下) |
サンプルレート | 2回/秒 | 出力 | DC 100mV(各レンジのフルスケール) ※1800AレンジのみDC90mV F.S |
CT窓径 | 80mm | 機能 | ・データホールド ・記録計出力 |
付属品 | ・ソフトケース ・取扱説明書 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,500 円(税抜)/ 46,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0793ページ |
代替品
![]() |
|