品番 : EA709B-1A
品名 : デジタル絶縁抵抗計
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR4051-10 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体+テストリード仕様 (LEDライト無し) |
定格測定電圧(DCV) | 50/125/250/500/1000V |
| 定格抵抗 | 100/250/500/2000/4000MΩ | 定格 | CATIII 600V |
| 過負荷保護 | AC600V(10s) | 交流電圧測定 | 420/600V (精度:±2.3%rdg.±8dgt) |
| 直流電圧測定 | 4.2/42/420/600V (精度:±1.3%rdg.±4dgt) |
低抵抗測定 | 10/100/1000Ω (精度:±3%rdg.±2dgt) |
| 表示 | 半透過型FSTN液晶, バックライト | 電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) |
| 連続使用時間 | 20時間 | サイズ | 159(W)×53(D)×177(H)mm |
| 重量 | 600g(電池含む, テストリード含まず) | 応答時間 | 約0.8秒 |
| 第1有効測定範囲 | ±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 | 機能 | 活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ |
| 防水性能 | IP40 | 適合規格 | JIS C1302:2018 |
| 付属品 | ・テストリード×1 ・首掛けストラップ×1 ・取扱説明書×1 |
||
| 本体+ケース一体型 | |||
| 新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 | |||
| 安定した表示と高速測定 | |||
| コンバータ判定結果の応答時間が0.8秒です。 | |||
| コンクリート上1mからの落下にも耐えうる耐衝撃設定 | |||
| 200mAによる導通チェック機能 | |||
| DC電圧測定機能 | |||
| 測定値が基準値未満の場合赤く発行するコンパレータ機能搭載 | |||
| 比較判定機能を使えば測定結果を良否判定 | |||
| 現場で安心の頑丈設計 | |||
| 操作性抜群の測定スイッチ | |||
| リードで測定の開始と停止をリモート操作 | |||
| 太陽光発電(PV)や電気自動車(EV)などの測定に役立つ | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0790ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709B-1A デジタル絶縁抵抗計 |
| EA709B-2A デジタル絶縁抵抗計 |
