詳細表示

このページのURL:

品番 : EA709B-2A

品名 : デジタル絶縁抵抗計

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 IR4051-11
仕様 本体+テストリード仕様
(LEDライト付)
定格測定電圧(DCV) 50/125/250/500/1000V
定格抵抗 100/250/500/2000/4000MΩ 定格 CATIII 600V
過負荷保護 AC 600V(10s) 交流電圧測定 420/600V
(精度:±2.3%rdg.±8dgt)
直流電圧測定 4.2/42/420/600V
(精度:±1.3%rdg.±4dgt)
低抵抗測定 10/100/1000Ω
(精度:±3%rdg.±2dgt)
電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属) 連続使用時間 20時間
サイズ 159(W)×53(D)×177(H)mm 重量 600g(電池含む, テストリード含まず)
表示 半透過型FSTN液晶, バックライト 応答時間 約0.8秒
第1有効測定範囲 ±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000 機能 活線警告, 自動放電, 交流/直流自動判別, コンパレータ, ドロッププルーフ, オートパワーセーブ
防水性能 IP40 適合規格 JIS C1302:2018
付属品 ・テストリード×1
・首掛けストラップ×1
・取扱説明書×1
本体+ケース一体型
新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
安定した表示と高速測定
コンバータ判定結果の応答時間が0.8秒です。
コンクリート上1mからの落下にも耐えうる耐衝撃設定
暗い現場でも、高輝度白色LEDライトで快適に作業できます。
手元を照らすライト付きのテストリード
200mAによる導通チェック機能
DC電圧測定機能
測定値が基準値未満の場合赤く発行するコンパレータ機能搭載
比較判定機能を使えば測定結果を良否判定
現場で安心の頑丈設計
操作性抜群の測定スイッチ
表示部にバックライト搭載、暗所で読取りやすい
リードで測定の開始と停止をリモート操作
太陽光発電(PV)や電気自動車(EV)などの測定に役立つ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

35,200 円(税抜)/ 38,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/07 05:05現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0790ページ
バリエーション一覧
EA709B-1A デジタル絶縁抵抗計
EA709B-2A デジタル絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像

商品動画

デジタル絶縁抵抗計の基本的な使い方 デジタル絶縁抵抗計の基本的な使い方

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top