品番 : EA709G-12B
品名 : アナログ絶縁抵抗計
250V・500V・1000Vのアナログ3レンジ式 定格1000Vで最大目盛2000MΩ
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PDM1529S |
---|---|---|---|
定格電圧 | 250V/500V/1000V | 定格抵抗 | 定格電圧 250V:100MΩ 500V:100MΩ 1000V:200MΩ |
測定範囲 | 定格電圧 250V:0.02~0.1~50~100MΩ 500V:0.02~0.1~50~100MΩ 1000V:0.5~2~1000~2000MΩ ●許容差: 指示値の±5% (第一有効測定範囲:2~1000、0.1~50) 指示値の±10% (第二有効測定範囲:上記第一有効測定範囲以外)指示値の±5% (第一有効測定範囲:0.1~50) 指示値の±10% (第二有効測定範囲:上記第一有効測定範囲以外) |
絶縁抵抗 | 250V/500V/1000V 最大目盛:100MΩ/2000MΩ 第一有効目盛:0.1M-50MΩ/2M-1000MΩ |
直流電圧 | 0~60V ●許容差:最大目盛値の±5%以内 |
交流電圧 | 0~600V ●許容差:最大目盛値の±5%以内(正弦波交流50~60Hz) |
AC整流方式 | 半波整流方式 (平均値指示実効値換算) |
メータ仕様 | 内磁型トートバンド方式、48 μA |
電池消耗表示 | BATTERY CHECKレンジにて確認 | 許容差保証温湿度範囲 | 23±5℃ 75%RH以下 (結露のないこと) |
使用温湿度範囲 | 0~43℃ 80%RH以下 (結露のないこと) |
保存温湿度範囲 | -10~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと) |
使用環境条件 | 高度2000m以下 環境汚染度Ⅱ | 定格測定電流 | 1~1.2mA以内 |
電源 | 6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1 | 最大消費電力 | 約2.6W |
測定可能回数 | 500回(5秒ON/25秒OFF) | 姿勢 | 水平±5° |
外部磁界 | 無し | 内蔵電池電圧 | 有効範囲内 |
サイズ | 99(W)×43(D)×144(H)㎜ | 重量 | 約310g(本体) |
機能 | ●ディスチャージ(放電)機能 ●インナーバッテリーチェック機能 ●定格印加スイッチのロック機能(連続測定) |
IP保護等級 | IP20(測定プローブ装着状態) |
安全規格 | IEC61010CAT.Ⅲ600V | EMC指令 | IEC61326 |
RoHS指令 | EN50581 | 付属品 | ●テストリード(EA709SC-14:赤黒リード約1.2m/赤黒ピン先:金属露出最大18mm/黒ワニ口:開口約22mm) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ ●首掛けストラップ |
目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 | |||
JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 | |||
低電圧600V以下の電路で、電気設備等の 絶縁抵抗値や電圧測定(直流/交流)が可能です。 |
|||
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 | |||
直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 | |||
定格電圧3レンジ式 軽量設計 | |||
軽量設計 | |||
活線状況を見極められる交流電圧測定機能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/15 11:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0816ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA709G-12B アナログ絶縁抵抗計 |
EA709G-13B アナログ絶縁抵抗計 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA709SC-14 : リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) |