品番 : EA709SC-14
品名 : リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-509S |
|---|---|---|---|
| プラグ径 | 4mm | ピン先長さ | 18mm |
| ピン径 | φ2mm | 全長 | 約1m |
| 最大開口 | 25mm | 安全規格 | IEC61010 CAT.III 600V |
| 適合品番 | EA709G-12B、-13B、-14A、-15A、-16A | ||
| 短絡保護キャップ付 | |||
| ※ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0783ページ 0789ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709G-14A [アナログ]絶縁抵抗計 |
| EA709G-15A [アナログ]絶縁抵抗計 |
| EA709G-16A [アナログ]絶縁抵抗計 |
| EA709SC-14 リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA709G-12B : アナログ絶縁抵抗計 |
| 本体 | EA709G-13B : アナログ絶縁抵抗計 |
| 本体 | EA709G-14A : [アナログ]絶縁抵抗計 |
| 本体 | EA709G-15A : [アナログ]絶縁抵抗計 |
| 本体 | EA709G-16A : [アナログ]絶縁抵抗計 |
