品番 : EA711GD-11B
品名 : ケーブル・ブレーカー探索機
仕様
メーカー | グッドマン(GOODMAN) | 型番 | PTR620 |
---|---|---|---|
探索深度 | 0.3~0.9m(設置状況による) | 電源 | リチウムポリマー充電池内蔵 |
サイズ | 送信機:116×98×24.5mm 受信機:149×68×22mm |
重量 | 送信機:150g(電池込) 受信機:145g(電池込) |
オートパワーオフ | 送信機:30分後に自動切 受信機:5分後に自動切 |
周波数 | 33.3KHz |
使用温度 | -17~50℃(充電時:-10~45℃) | 電流 | 約8mA |
使用電圧 | 0~600VAC/0~300VDC | 付属品 | 送信用アダプタリード、延長ケーブル、コンセント用ブレード、ワニ口クリップ×2、USBケーブル×2、充電用アダプター、専用ケース |
ケーブル探索機の決定版 検出も識別も可能なデジタルケーブル探索機 |
|||
目的線やブレーカーを確実に検出 | |||
端末に対応したブレーカーを瞬時に確認 | |||
断線箇所や短絡箇所も検出できます | |||
無電圧線から600VACの活線まで対応 | |||
探索範囲最大3m・探索距離最大7Km | |||
壁や天井裏の隠れた配線の検出 | |||
環境ノイズに強いデジタル送受信方式 | |||
USB・Cの充電式でいつでもどこでも対応 | |||
マイクロプロセッサ搭載の完全自動探索 | |||
クランプ送信で非接触の送受信も実現(※要オプション 非接触送信用クランプG33) | |||
別売の探索用呼び線(EA597GD-30)を使用すれば、高い天井の配管も追えます。 | |||
ケースはハードケースでコンパクトになっています。 | |||
角型電池(006P)の約10倍の大容量リチウムポリマー採用で長時間使用できます。 | |||
探索音(ピッ・ピッ・ピッ)をスイッチ一つで消音出来る消音機能搭載です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
196,300 円(税抜)/ 215,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0799ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA597GD-30 : 3.0mmx30m フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) |