品番 : EA712AF-10
品名 : LAN ケーブルテスター
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-RCTEST3 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | ケーブル長さ:0.5m~100mまで(一部90mまで) | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 36(W)×141(D)×24(H)mm | 重量 | 55g |
| 規格 | Cat5(100BASE-TX, T568A/T568B) | ||
| 1~8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別 | |||
| 両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作 | |||
| すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。 | |||
| リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。 | |||
| ペンタイプなので、ポケットなどに入れ持ち運びに便利です。 | |||
| クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載 | |||
| LANケーブルの配線ミスを発見できます。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
代替品
![]() |
|

