詳細表示

このページのURL:

品番 : EA714CA-13

品名 : [5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング)

仕様

メーカー 京北計器工業 型番 RS204-53
用途 プレス機、遮断器の数取に ハンドル
タイプ トップゴーイング(5桁) 重量 58g
取付け面積の少ない所に適した小型カウンターです。
約45°の反復運動で1カウントします。
99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。
毎分カウント数最大600回
ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/25 16:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA714CA-11 [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップゴーイング)
EA714CA-12 [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)
EA714CA-13 [5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング)
EA714CA-14 [5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング)
ウェブカタログ画像
  • 5桁

商品動画

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top