品番 : EA714CA-14
品名 : [5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング)
仕様
| メーカー | 京北計器工業 | 型番 | RS204-54 |
|---|---|---|---|
| 用途 | プレス機、遮断器の数取に | ハンドル | 左 |
| タイプ | トップカミング(5桁) | 重量 | 58g |
| 取付け面積の少ない所に適した小型カウンターです。 | |||
| 約45°の反復運動で1カウントします。 | |||
| 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 | |||
| 毎分カウント数最大600回 | |||
| ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 08:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714CA-11 [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップゴーイング) |
| EA714CA-12 [5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) |
| EA714CA-13 [5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップゴーイング) |
| EA714CA-14 [5桁] ラチェット式カウンター(左ハンドル/トップカミング) |
