品番 : EA714CB-22
品名 : 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ100mm・二輪)
仕様
| メーカー | 東京ニホス | 型番 | IR-102C |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1cm~1km | 車輪 | 2輪 |
| 車輪径 | φ100mm | サイズ | φ100×155mm |
| 目盛 | 1cm | 重量 | 480g |
| 回転方向 | 正回転 | 最大速度 | 40m/分 |
| 始動トルク | 60gf・cm | ||
| 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。 | |||
| 計測スタート時・計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減。 | |||
| ローリングメジャーIRシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714CB-21 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ100mm・一輪) |
| EA714CB-22 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ100mm・二輪) |
| EA714CB-31 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ200mm・一輪) |
| EA714CB-32 1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ200mm・二輪) |
