詳細表示

このページのURL:

品番 : EA714CB-31

品名 : 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ200mm・一輪)

仕様

メーカー 東京ニホス 型番 IR-201C
測定範囲 1cm~1km 車輪 1輪
車輪径 φ200mm サイズ φ200×155mm
目盛 1cm 重量 440g
回転方向 正回転 最大速度 40m/分
始動トルク 70gf・cm
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
計測スタート時・計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減。
ローリングメジャーIRシリーズ
追加説明
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 08:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA714CB-21 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ100mm・一輪)
EA714CB-22 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ100mm・二輪)
EA714CB-31 1cm-1km 長さ計測カウンター(φ200mm・一輪)
EA714CB-32 1cm-1km 長さ計測カウンタ(φ200mm・二輪)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top