品番 : EA714CB-6
品名 : 1cm-1km 長さ測定器(卓上型/一輪)
仕様
| メーカー | 東京ニホス | 型番 | HMT-051 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 1cm~1km | 車輪 | 1輪 |
| 車輪径 | φ50mm | 目盛 | 1cm |
| 測定可能対象 | 厚さ0.01~30mmまで | 誤差 | 0.24%以内 |
| テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 | |||
| ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 | |||
| 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 | |||
| テーブルの左右に取り付け可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ 1426ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714CB-6 1cm-1km 長さ測定器(卓上型/一輪) |
| EA714CB-7 1cm-1km 長さ測定器(卓上型/二輪) |
