詳細表示

このページのURL:

品番 : EA714CB-7

品名 : 1cm-1km 長さ測定器(卓上型/二輪)

仕様

メーカー 東京ニホス 型番 HMT-052
測定範囲 1cm~1km 車輪 2輪
車輪径 φ50mm 目盛 1cm
測定可能対象 厚さ0.01~16mmまで 誤差 0.24%以内
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
追加説明
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0757ページ 1426ページ
バリエーション一覧
EA714CB-6 1cm-1km 長さ測定器(卓上型/一輪)
EA714CB-7 1cm-1km 長さ測定器(卓上型/二輪)
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法 使用方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top