品番 : EA714KB
品名 : デジタル回転計 [接触/非接触兼用]
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | RM-2000 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体セット | 測定方式 | 接触・非接触式 |
| 測定範囲 | 6.0~99999.9rpm | 分解能 | 0.1rpm |
| 精度 | ±(0.01%rdg+1dgt) | 表示 | 6桁LCD |
| サンプリング | 1秒~10秒 | 測定距離 | 50~300㎜(反射テープ) |
| レンジ切替 | オートレンジ | 使用温湿度 | 5~+40℃、80%RH以下(ただし結露のない事) |
| 保存温湿度 | -10~+50℃、70%RH以下(ただし結露のない事) | サイズ | 58(W)×28(D)×122(H)㎜ |
| 重量 | 約140g(電池含む) | 材質 | 樹脂 |
| 電源 | 単4電池×4本(付属) | 電池寿命 | 約20時間(連続使用・アルカリ電池使用時) |
| 機能 | ●オートパワーオフ(3分) | 用途 | エンジン、モーター、発電機、タービン、ベルトなどの回転測定 |
| 付属品 | ●接触式アダプタセット ●反射テープ(10枚) ●取扱説明書(保証書付) |
校正 | 可 |
| コンパクトな手のひらサイズ | |||
| 測定対象物に付属の反射シールを貼り付けて、回転数を測定します。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/14 16:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0805ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714KB デジタル回転計 [接触/非接触兼用] |
| EA714-10 10x90mm 反射テープ(10枚) |
| EA714KB-10 [EA714KB用] 延長光電プローブ |
