品番 : EA714KB-10
品名 : [EA714KB用] 延長光電プローブ
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | RM-11 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ21×56mm(センサー部) | リード最大伸長 | 約1m |
| 材質 | 樹脂 | 重量 | 49g |
| EA714KB(デジタル回転計)用延長光電プローブ | |||
| EA714KB(デジタル回転計)に接続することで、本体の投受光部の代わりになるプローブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,080 円(税抜)/ 7,788 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA714-10 10x90mm 反射テープ(10枚) |
| EA714KB-10 [EA714KB用] 延長光電プローブ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA714KB : デジタル回転計 [接触/非接触兼用] |
ウェブカタログ画像
拡大
