品番 : EA715A-13
品名 : 3100g(1.0g) コンパクトスケール
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HT-3000-JAC |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 3100g | 最小目盛 | 1g |
| 電源 | 単3電池×4本、 またはACアダプタ(共に付属) |
載皿サイズ | 132×130mm |
| サイズ | 195(W)×136(D)×44(H)mm | 重量 | 550g |
| 表示単位 | g | 直線性 | ±2g |
| 再現性 | (標準偏差)1g | スパンドリフト | ±0.015%/℃(5℃~35℃) |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示 | 7セグメントLCD(文字高13.5 mm) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時) |
| 校正分銅値 | 3000g±0.01g | 付属品 | マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付 |
| 収納用マルチユースケース付属 メモの記入に便利なペン立て クラス分け、用途区別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ) 使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利なネームホルダー付き |
|||
| 上皿は取り外して水洗い可能 | |||
| 積み重ねて収納可能 | |||
| 容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能> | |||
| オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能) |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 大型液晶、文字高13.5mm、大きな表示部でクッキリ表示 | |||
| ホールド機能 計量した値の表示をホールドできます。 |
|||
| 収納ケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/01 13:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715A-11 310g(0.1g) コンパクトスケール |
| EA715A-12 510g(0.1g) コンパクトスケール |
| EA715A-13 3100g(1.0g) コンパクトスケール |
| EA715A-14 5100g(1.0g) コンパクトスケール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |

