品番 : EA715A-14
品名 : 5100g(1.0g) コンパクトスケール
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HT-5000-JAC |
---|---|---|---|
秤量 | 5100g | 最小目盛 | 1g |
電源 | 単3電池×4本、 またはACアダプタ(共に付属) |
載皿サイズ | 132×130mm |
サイズ | 195(W)×136(D)×44(H)mm | 重量 | 550g |
表示単位 | g | 直線性 | ±2g |
再現性 | (標準偏差)1g | スパンドリフト | ±0.015%/℃(5℃~35℃) |
使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示 | 7セグメントLCD(文字高13.5 mm) |
表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時) |
校正分銅値 | 5000g±0.01g | ||
ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
収納用マルチユースケース付属 メモの記入に便利なペン立て クラス分け、用途区別などいろいろ使えるカラー・バー(レッド、グリーン、オレンジ) 使用場所や用途の区別、クラス分けなどに便利なネームホルダー付き |
|||
上皿は取り外して水洗い可能 | |||
積み重ねて収納可能 | |||
容器をのせた状態でゼロ表示可能<風袋引き機能> | |||
オートパワーオフ機能 5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/08 10:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0785ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA715A-11 310g(0.1g) コンパクトスケール |
EA715A-12 510g(0.1g) コンパクトスケール |
EA715A-13 3100g(1.0g) コンパクトスケール |
EA715A-14 5100g(1.0g) コンパクトスケール |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA715AG-51 : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |