品番 : EA715AG-12
品名 : 200kg(0.5kg) カート型・はかり
カートピッキングや産廃の計量管理に
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SD-200 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 200kg | 最小目盛 | 0.5kg |
| 計量部サイズ | 610(W)×910(D)mm | 外形サイズ | 610(W)×985(D)×900(H)mm |
| 重量 | 36kg | 電源 | 単2電池×6本(別売) |
| 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高22mm) | 非直線性 | ±1.0kg |
| 再現性 | 1.0kg | スパンドリフト | ±0.020%/℃(-10℃~40℃) |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 電池寿命 | 約400時間(アルカリ電池使用時) | 校正分銅値 | 100kg±0.04kg |
| 計量と台車が一体化。ワンタッチで、容器の重量をゼロにします。 | |||
| 移動に便利な台車型 | |||
| 使用後は折りたたんで収納可能 | |||
| オートパワーオフ機能 | |||
| 風袋引き機能 | |||
| 安定表示機能 | |||
| 電池消耗表示 | |||
| わずかな力で大型の計量器が移動 | |||
| 電源キーを押すだけで準備完了で、簡単です。 | |||
| くっきり見やすい大きな文字を表示します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,600 円(税抜)/ 120,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AG-11 100kg(0.2kg) カート型・はかり |
| EA715AG-12 200kg(0.5kg) カート型・はかり |
