品番 : EA715AG-4A
品名 : 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HV-60KC |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 秤量/最小目盛 | 15kg/0.005kg(5g) 30kg/0.01kg(10g) 60kg/0.02kg(20g) |
| 最大計測個数 | 120,000個 | 防塵・防水 | IP65(計量台) |
| 載皿サイズ | 330(W)×424(D)mm | 機能 | 3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト |
| 外形サイズ | 330(W)×621(D)×771(H)mm | 電源 | AC100V又は単1電池×4本(別売) |
| オートテア機能 | 自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。 | 表示項目 | kg・個数(pcs) |
| 重量 | 11kg | 材質 | 計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) |
| 応答速度 | 約1秒 | 付属品 | 表示部ビニール保護カバー、六角レンチ、ACアダプタ、取扱説明書 |
| サンプル数 | 5個(10,20,50,100個 切替可能) | 表示 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
| 表示書換回数 | 10回/秒 | 再現性(標準偏差) | 0.005・0.01・0.02kg |
| 直線性 | ±0.01・±0.01・±0.02kg | スパンドリフト | ±20ppm/℃ typ. (5℃~35℃) |
| 電池寿命 | 約1200時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 | ケーブル長 | 2.5m |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃ 85%RH以下(結露しないこと) | ||
| 表示部は上向きに4段階調整可能 | |||
| 物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応 | |||
| テンキーによる簡単な設定可能 (上限値・下限値をコマンドで入力も可能) |
|||
| 見やすい3色5段コンパレータライト | |||
| バックライト液晶表示 | |||
| 3倍働くトリプルレンジ | |||
| ポール取り外し可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,700 円(税抜)/ 81,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AG-4A 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり |
| EA715AG-5A 220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり |
| EA715AG-6A 60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付) |
| EA715AG-7A 220kg(0.02- 0.1kg) 台はかり(内蔵プリンタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
| オプション | EA715CA-63 : [電子天秤用] マルチプリンタ(A&D製) |
| オプション | EA758YR-1A : [単1x 4本] 乾電池・エボルタ |
