詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AG-6A

品名 : 60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 HV-60KCP
※注意※ 【一部お客様組立品】 秤量/最小目盛 15kg/0.005kg(5g)
30kg/0.01kg(10g)
60kg/0.02kg(20g)
最大計測個数 120,000個 防塵・防水 IP65(計量台)
載皿サイズ 330(W)×424(D)mm 機能 3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト
外形サイズ 330(W)×640(D)×750(H)mm 電源 AC100V又は単1電池×4本(別売)
オートテア機能 自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。 表示項目 kg・個数(pcs)
重量 11kg 材質 計量皿:SUS430、
表示部:ABS、
ポール部:SUS304S、
ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)
応答速度 約1秒 付属品 表示部ビニール保護カバー、六角レンチ、ACアダプタ、取扱説明書
サンプル数 5個(10,20,50,100個 切替可能) 表示 バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm)
表示書換回数 10回/秒 再現性(標準偏差) 0.005・0.01・0.02kg
直線性 ±0.01・±0.01・±0.02kg スパンドリフト ±20ppm/℃ typ. (5℃~35℃)
電池寿命 約1200時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 使用温湿度範囲 -10℃~40℃ 85%RH以下(結露しないこと)
ケーブル長 2.5m
内蔵プリンタ付き(感熱紙使用)
物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応
表示部は上向きに4段階調整可能
見やすい3色5段コンパレータライト
テンキーによる簡単な設定可能
(上限値・下限値をコマンドで入力も可能)
バックライト液晶表示
3倍働くトリプルレンジ
計量台から表示部までのケーブル長:2.5m
ポール取り外し可能
追加説明
カタログ価格

109,400 (税抜)/ 120,340 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/25 16:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0761ページ
バリエーション一覧
EA715AG-4A 60kg(0.005-0.02kg) 防水台はかり
EA715AG-5A 220kg(0.02-0.1kg) 防水台はかり
EA715AG-6A 60kg(0.005-0.02kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
EA715AG-7A 220kg(0.02- 0.1kg) 台はかり(内蔵プリンタ付)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top