品番 : EA715AG-63
品名 : 30kg(5g) 防水・防塵台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FS-30Ki |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 30kg | 最小目盛 | 2g/5g/10g(内部設定により変更可能) |
| 載皿サイズ | 380×300mm | 防塵・防水 | IP65 |
| 機能 | コンパレータライト標準装備、テンキー付き | サイズ | 380(W)×464(D)×496(H)mm |
| 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) | 表示モード | g、kg |
| 電源 | 電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) | 重量 | 14.9kg |
| 材質 | SUS304 | 表示 | 重量表示:7セグメントLCD/文字高(18.6mm)バックライト付き アナログバー表示:60 エレメントLCD バックライト付き 比較結果: HI(黄)/OK(緑)/LO(赤)LED |
| 応答速度 | 約1秒 | 電源ケーブル | 1.5m |
| 付属品 | 取扱説明書 | 再現性(標準偏差) | 0.005kg |
| 直線性 | ±0.01kg | スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) |
| 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 校正重量(初期値) | 30kg |
| バックライト液晶表示 | |||
| 最小目盛は内部設定により変更可能です。 | |||
| 2電源方式 | |||
| アナログバー表示(60分割表示) | |||
| 3色の判定用コンパレータライト内蔵 テンキー入力による上下限値の簡単設定、ブザー音量47dB(本体正面1mでの測定) |
|||
| 防塵・防水仕様 ステンレス(SUS304)製ボディ | |||
| 1秒の高速測定で計量効率大幅アップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
109,000 円(税抜)/ 119,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AG-61 6kg(1g) 防水・防塵台はかり |
| EA715AG-62 15kg(2g) 防水・防塵台はかり |
| EA715AG-63 30kg(5g) 防水・防塵台はかり |
