品番 : EA715BH-7A
品名 : 1500kg(0.5kg) クレーンスケール(充電式)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FJ-T1.5IS |
|---|---|---|---|
| 最小秤量 | 0.5kg | 最大秤量 | 1500kg |
| 重量 | 16kg | 防塵・防水 | IP65 |
| 機能 | 風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ | 電源 | 内蔵バッテリー(6V) |
| 本体材質 | アルミ | 付属品 | リモコン、充電器、バッテリーパック×2個、単4電池×2本 |
| 電池寿命 | 約70時間 | 精度 | 0.1% of rdg(読み取り値)±1d(最小表示) |
| 最大風袋量 | 1500kg | 表示 | 7セグメントLED(文字高30mm) |
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | ||
| 使用後水をかけて洗え、衛生的な防水仕様(IP65/JIS5等級準拠) | |||
| 粉体などの計量にも適した防塵構造(IP65) | |||
| アルミ合金製の軽くて堅牢な構造 | |||
| 操作が簡単なリモコン式 | |||
| 食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 | |||
| バッテリパック(本体より取り外し可能)により、1回の充電で長時間の使用が可能です。 | |||
| 下からでも見やすい表示部 | |||
| LED表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240,000 円(税抜)/ 264,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 04:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715BH-7A 1500kg(0.5kg) クレーンスケール(充電式) |
| EA715BH-9A 3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式) |
