詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715BH-9A

品名 : 3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 FJ-T003IS
最小秤量 1kg 最大秤量 3000kg
重量 16.5kg 防塵・防水 IP65
機能 風袋引き、ホールド、ゼロ点設定、オートパワーオフ 電源 内蔵バッテリー(6V)
本体材質 アルミ 付属品 リモコン、充電器、バッテリーパック×2個、単4電池×2本
電池寿命 約70時間 精度 0.1% of rdg(読み取り値)±1d(最小表示)
最大風袋量 3000kg 表示 7セグメントLED(文字高30mm)
使用温度範囲 -10~40℃
使用後水をかけて洗え、衛生的な防水仕様(IP65/JIS5等級準拠)
粉体などの計量にも適した防塵構造(IP65)
アルミ合金製の軽くて堅牢な構造
操作が簡単なリモコン式
食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
バッテリパック(本体より取り外し可能)により、1回の充電で長時間の使用が可能です。
下からでも見やすい表示部
LED表示
追加説明
カタログ価格

240,000 (税抜)/ 264,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/03 08:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA715BH-7A 1500kg(0.5kg) クレーンスケール(充電式)
EA715BH-9A 3000kg(1.0kg) クレーンスケール(充電式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top