品番 : EA715C-46
品名 : 2100g( 0.1g) 電子天秤
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | EJ-2000B |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2100g | 最小目盛 | 0.1g |
| 載皿サイズ | 140(W)×127(D)mm(角皿) | 電源 | ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売) |
| サイズ | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 機能 | 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能 |
| 材質 | 計量皿の材質:SUS304 | 重量 | 970g |
| 個数モード | 最大計測数:15000個 計数可能最小単位質量:0.1g |
パーセントモード | 100%登録最小質量:10g パーセント最小表示:0.1% |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプター | 再現性(標準偏差) | 0.1g |
| 直線性 | ±0.1g | 感度ドリフト | ±20ppm/℃ (10℃~30℃) |
| サンプル数 | 5、10、25、50 または100個 | 表示 | 7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm) |
| 表示書換時間 | 10回/秒 | 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| 電池動作時間 | 約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時) | 校正分銅(出荷時設定) | 2000g |
| 応答速度 | 計量値が安定すると、液晶表示部左上に安定マーク(○)が点灯します。 計量値を読み取るのに適した状態であることを示します。 被計量物を載せてから安定マークが点灯するまでの早さをご覧いただけます。 |
||
| ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 | |||
| 4台まで積み重ねて収納可能 | |||
| g・個数・%、3つの表示が切換え可能 | |||
| バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 | |||
| ベーシックモデル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 09:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
| オプション | EA715C-51 : [電子天秤用]プラスチック風防 |
| オプション | EA715DL : 台はかり用データロガー |
| オプション | EA715DL-1 : 台はかり用計量データロガー |
| オプション | EA715DL-6 : 台はかり用USBコンバータ・ケーブルセット |
